Cutt-off wheels 178x3,0x22,23 mm cranked A30N PREMIUM nonferrous

Réf.: 5485
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5485
    EAN / GTIN 9003170054850
    Réf. fabricant 5485

    Description

    Description:

    Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est un outil haute performance avec lequel le tronçonnage des métaux non-ferreux devient un jeu d'enfant. Spécialement conçu pour des matières comme l'aluminium, il permet d'obtenir une coupe lisse et professionnelle avec un minimum d'efforts. Les nouvelles spécifications empêchent le bouchage et l'émoussage dus à l'abrasion du matériau, ce qui permet de l'utiliser très longtemps avec des performances constantes.

    Caractéristique(s):

    • Form: 42 D. DE TRONC. A MOYEU DEPORTE
    • Spécification : A 30 N- BFX A
    • Dimension (D x U x H): 178 x 3,0 x 22,23 mm
    • Diamètre: 178 mm
    • Epaisseur: 3 mm
    • Alésage: 22.23 mm
    • Granulométrie: 30
    • Vs /max: 80 m/s
    • Aptitude des matériaux: Aluminium
    • Outillage pour: Meuleuse d’angle

    Avantage(s):

    • De nouvelles spécifications évitent le colmatage et l'encrassement du disque
    • La spécification et la méthode de fabrication permettent des temps de coupe réduits

    Utilisation:

    • Pour le travail de différents types de métaux non ferreux, comme par exemple l'aluminium, le cuivre, le bronze, le laiton, et le titane

    Recommandation(s):

    • 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
    • 2,0 à 3,0 mm pour une durée de vie et une stabilité optimales

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier