DCM dry cutting saw blades 150x3x22,23 PREMIUM marble

Réf.: 547611
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
    Type de produit Lames de scie machine

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 547611
    EAN / GTIN 9003175476114
    Réf. fabricant 547611

    Description

    Caractéristique(s):

    • Form: UC3 SCIE DIAMANT
    • Spécification : 150 - 3 - 2
    • Dimension (D x T x H): 150 x 3 x 22,23 mm
    • Diamètre: 150 mm
    • Epaisseur: 3 mm
    • Alésage: 22.23 mm
    • Aptitude des matériaux: Marbre/Calcaire
    • Outillage pour: Meuleuse d’angle

    Avantage(s):

    • Utilisation universelle pour marbre, plastique armé à la fibre de verre, PVC, matériaux composites
    • Convient aussi pour les réparations

    Utilisation:

    • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
    • Suitable for all common angle grinders