Fraise rotative revêtue GARANT Master Steel – grossier D0605

Réf.: 547400 D0605
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série GARANT Master Steel
    Abréviation denture Acier Z
    Degré de finesse de la denture grossier
    Type d'outils HM AlCrN
    Forme D0605
    Forme Sphérique
    ⌀ tête 6 mm
    Longueur tête 5 mm
    Longueur totale 45 mm
    ⌀ queue 6 mm
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 547400 D0605
    EAN / GTIN 4062406774080
    Réf. fabricant 547400 D0605

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    Fonte GG(G)
     

    Description

    Exécution:

    La géométrie novatrice des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d’obtenir une qualité d’état de surface élevée. ⌀ tige 6 mm.
    La nouvelle géométrie innovante des dents offre une grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement extrêmement silencieux et une excellente maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d’obtenir une qualité d’état de surface élevée lors de l’ébauche et de la finition.
    Avec revêtement hautes performances pour une plus longue durée de vie, un apport de chaleur moindre et une meilleure évacuation des copeaux.
    • Enlèvement de matière important.
    • Fonctionnement silencieux.
    • Revêtement hautes performances pour réduction de la charge thermique réduite, une augmentation de la durée de vie et une meilleure évacuation des copeaux.
    • Substrat ultra-moderne optimisé pour les matériaux en acier.
    • Durées de vie extrêmes.

    Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

    Utilisation:

    Optimisées pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé.
    Adaptées à tous les matériaux en acier, tant pour les travaux manuels que pour ceux réalisés avec des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

    Remarque(s):

    Matières avec une mauvaise thermoconductivité; diminuer la vitesse de rotation pour éviter le bleuissement de la fraise et le graissage.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier