Fraise rotative grossière Denture P - plastique, Carbure, Type: AS0625

Réf.: 547340 AS0625
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture P
Abréviation denture P
Type de denture Plastique
Degré de finesse de la denture grossier
Type d'outils Carbure
Empreinte sur les surfaces frontales coupe en bout à deux arêtes
⌀ tête 6 mm
Longueur tête 25 mm
Longueur totale 64 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 547340 AS0625
EAN / GTIN 4045197975102
Réf. fabricant 547340 AS0625

Tableau d’application

Plastique, PRFV
 

Description

Exécution:

Géométrie de coupe idéale pour les PRFC/PRFV durs avec teneur en fibres > 40%.
La géométrie spéciale des dents permet de réduire les efforts de coupe et d'éviter les fraisages de fibres. Forme cylindrique (ZYA).

Utilisation:

Dressage, détourage et ébavurage de plastiques (essentiellement ceux renforcés de fibres).