• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Fraise rotative Denture INOX − grossière G0618

Réf.: 547200 G0618
Remise
28,90 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation denture INOX
Degré de finesse de la denture grossier
Type d'outils Carbure
Forme G0618
Forme Ogive
⌀ tête 6 mm
Longueur tête 18 mm
Longueur totale 55 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 547200 G0618
EAN / GTIN 4007220936948
Réf. fabricant 4007220936948

Tableau d’application

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Description

Exécution:

La géométrie innovante des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. Formation des copeaux et états de surface d’excellente qualité, apport de chaleur réduit dans le matériau (aucune décoloration). Queue ⌀ 6 mm.

Utilisation:

Optimisée pour l'usinage d'aciers austénitiques et inoxydables, d'alliages de titane doux et de métaux non ferreux.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise rotative Denture INOX − grossière G0618

Fraise rotative Denture INOX − grossière G0618

Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
28,90 €
27,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
26,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
28,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Forme Ogive Ogive Ogive bout pointu
Longueur totale 55 55 55
⌀ tête 6 6 6
Type d'outils Carbure HM AlCrN HM AlTiN
⌀ queue 6 6 6
Type de produit Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives
Longueur tête 18 18 18