Jeu de fraises rotatives 8 pièces, acier Z − grossières 8

Réf.: 547120 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z acier
Abréviation denture Acier Z
Degré de finesse de la denture grossier
Type d'outils Carbure
⌀ queue 6 mm
Nombre de fraises rotatives 8
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 547120 8
EAN / GTIN 4067263104582

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Fonte GG(G)
 

Description

Exécution:

La géométrie innovante des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu'un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d'obtenir une qualité d'état de surface élevée. ⌀ tige 6 mm.
Jeux de fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes. ⌀ queue 6 mm.

Utilisation:

Optimisées pour l'usinage de l'acier et de l'acier moulé.

Livraison:

1 de chaque 540740 réf. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange