Jauge d'épaisseur numérique, 0-10 mm, 0,01 mm

Réf.: 547-301A
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
    Type de produit Jauges d'épaisseur rapides

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 547-301A
    EAN / GTIN 4946368851679
    Réf. fabricant 547-301A
    Article hors catalogue L40010 14432

    Description

    Description:

    Cette jauge d'épaisseur ABSOLUTE Digimatic vous permet de mesurer des films, du papier, etc. avec des points de contact plats.

    Caractéristique(s):

    Précision : 4 µm 6 µm pour la gamme 10-18 mm
    Graduation : 0.01
    Graduation : 0.001 mm
    Livré : Dans un coffret en bois
    Graduation : 0,0001" ;
    Livré : En boîte
    Sélection de la résolution de la barre analogique : Oui
    Graduation : 0.01
    Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
    Numérique/analogique : Numérique
    Graduation : 0,0001" ;
    Répétabilité : 0,5 µm