• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MARTOR SECUMAX CARDYCUT 546912 , 100 par carton

Réf.: 546912.16
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 546912.16
EAN / GTIN 4002632801396
Réf. fabricant 546912.16
Article hors catalogue L60170 864

Description

Description:

Nous aimons aller là où les autres ne vont pas. Transparent et inoxydable.
Avec le SECUMAX CARDYCUT, vous avez toujours une vue dégagée, car il est fait de plastique transparent. Cela vous permet de contrôler plus facilement l'apparence du film et du papier lors de la découpe. Grâce à son design compact et compact, vous pouvez le guider très facilement, par exemple dans les coupes sinueuses et les espaces particulièrement étroits. Spécialiste des films minces monocouches, le embout/douille est souvent utilisé dans l'industrie automobile, par exemple.
  • Matériau de base :
    Plastique
  • Sécurité pour tous les
    produits le lame injecté et dissimulé ne se rapproche pas trop de vous ou de la marchandise. Dites : Vous coupez seulement ce que vous voulez vraiment couper.
  • Bien unique
    le SECUMAX CARDYCUT est un couteau jetable. Comme vous n'avez pas besoin de changer le lame, vous ne pouvez pas entrer en contact avec lui. Cela contribue également à votre sécurité.
  • lame loin devant
    le SECUMAX CARDYCUT se met au premier plan alors que le lame part très loin devant. L'écart étroit entre le lame et le plastique est également utilisé pour guider le matériau. Les deux améliorent le contrôle pendant la coupe.
  • Pas de rouille
    votre outil de coupe est équipé d'une lame de qualité inoxydable. Le revêtement TiN vous permet de couper plus facilement et plus efficacement avec votre SECUMAX CARDYCUT.
  • Bien placé
    le SECUMAX CARDYCUT ne se perdra pas si rapidement. Puisque le cutter de sécurité est équipé d'un œillet, vous pouvez toujours le fixer à un endroit utile.
  • Principaux matériaux de coupe :
    envelopper, étirer, rétrécir
    film ruban adhésif
    feuilles et bandes de papier
    fil, corde
  • Application de découpe :
    découpe de films d'emballage ou d'étirage
    découpe de bandes de film découpe de bandes
    de papier

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité maximale (SECUMAX)
  • Technologie de la sécurité II: Lame en retrait
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 1, 65 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles
  • Propriétés d'abrasion: Résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Plastique
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Épaisseur de la lame (couteau jetable): 0, 30 mm
  • Changement de lame sans outil: no
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: no
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV