• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Petite fraise rotative Z7 − moyenne, denture croisée, Carbure, Type: E0610

Réf.: 546900 E0610
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
158 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z7
Abréviation denture Z7
Type de denture à denture alternée
Degré de finesse de la denture Moyen
Type d'outils Carbure
Forme E0610
Forme Goutte
⌀ tête 6 mm
Longueur tête 10 mm
Longueur totale 40 mm
⌀ queue 3 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 546900 E0610
EAN / GTIN 4045197156815
Réf. fabricant 546900 E0610

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 

Description

Exécution:

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Petites fraises limes rotatives en carbure avec ⌀ tige 3 mm.
Forme Goutte (TRE).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Petite fraise rotative Z7 − moyenne, denture croisée, Carbure, Type: E0610

Petite fraise rotative Z7 − moyenne, denture croisée, Carbure, Type: E0610

Sur demande
Disponibilité
158 article(s) en stock
17,29 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
17,42 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
14,23 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
14,97 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
23,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
19,62 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Forme Goutte Goutte Goutte Goutte Goutte Goutte
Type d'outils Carbure Carbure Carbure Carbure Carbure TiAIN Carbure
Degré de finesse de la denture Moyen fin Moyen Moyen moyen moyen
⌀ queue 3 mm 3 mm 3 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Série Denture Z7 Denture Z5 Denture Z7 Denture Z7 GARANT Master Uni GARANT Master Uni
Type de produit Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives
Longueur tête 10 mm 10 mm 9,5 mm 10 mm 10 mm 10 mm