Comparateur numérique ID-S, 12,7 mm, 0,001 mm, face arrière avec œillet

Réf.: 543-790-10
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-790-10
EAN / GTIN 4946368863313
Réf. fabricant 543-790-10
Article hors catalogue L40010 14434

Description

Description:

Le modèle standard du comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-S, vous offre les avantages suivants : Système ABSOLUTE. Réglage unique de la position initiale, qui reste ensuite le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile Toutes les fonctions sont réglables à l'aide de grandes touches conviviales Lecture sans effort grâce aux chiffres de 9 mm de diamètre Durée de vie exceptionnelle des piles

Caractéristique(s):

Graduation : 0.01
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Graduation : 5 ' (0° - 90° - 0°)
Livré : En boîte
Erreur max. Erreur admissible
E MPE (Gamme totale) : 0,003 mm
Numérique/analogique : Numérique
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Numérique/analogique : Analogique
Précision : 4 µm
Affichage : LCD, hauteur des caractères 9 mm
Graduation : 0,0001" ;
Commutable en pas numérique : Oui
Tige Ø : 0,5″