Comparateur numérique ID-S, pouces/mètre, 0,5″, 0,0005″, panneau arrière avec œillet

Réf.: 543-782-10
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-782-10
EAN / GTIN 4946368863474
Réf. fabricant 543-782-10

Description

Description:

Le modèle standard du comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-S, vous offre les avantages suivants : Système ABSOLUTE. Réglage unique de la position initiale, qui reste ensuite le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile Toutes les fonctions sont réglables à l'aide de grandes touches conviviales Lecture sans effort grâce aux chiffres de 9 mm de diamètre Durée de vie exceptionnelle des piles

Caractéristique(s):

Vitesse de réponse maximale : illimitée
Affichage : LCD, hauteur des caractères 9 mm
Livré : En boîte
Sens de comptage commutable : Oui
Tige Ø : 0,5″
Graduation : 0.01
Précision : 4 µm 6 µm pour la gamme 10-18 mm
Pas numérique : 0,1 µm / 0,5 µm
Graduation : 0,0001" ;
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Graduation : 0,0001" ;
Numérique/analogique : Numérique
Erreur max. Erreur admissible
E MPE (gamme totale) : ±0.001″/0.02 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop