Description:
Un comparateur multifonction avec une résolution de 0,0005 mm et une très grande précision. Le comparateur à cadran Digimatic ID-H vous offre les avantages suivants: Avec contrôle visuel bicolore de la tolérance et affichage analogique Évaluation de la tolérance et affichage analogique du graphique à barres. Mécanisme de levage de plus de 30 mm avec lève-fil (en option) max; min; fonction max-min contrôlable en externe, télécommande (en option) pour sortie de données ZERO et PRESET via Digimatic et alimentation externe RS-232C via bloc d'alimentation
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Résolution sélectionnable : Oui
Mise à zéro : Oui
Sens de comptage commutable : Oui
Plage de mesure : 2,4″
Valeur de l'incrément numérique : 0,00002″/0,00005″/0,0001″/0,0005 mm/0,001 mm
Précision : 0,0025 mm/ 0,0001″.
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : 0,0001″/0,0025 mm
Remarques : L'entrée/sortie RS-232 est utilisable avec le câble de connexion correspondant (1 m : 210EAA130 ou 2 m : 210EAA131).
Règle de mesure : codeur linéaire photoélectrique
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 9,5 mm
Max. Vitesse de réaction : 1000 mm/s mm/s
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Adaptateur secteur, levier de levage inclus
Alimentation électrique : Adaptateur AC 6 V DC, 2A