• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur numérique ID-C, pouces / métrique, 1 ″, 0,0005″, couvercle plat

Réf.: 543-475B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-475B
EAN / GTIN 4946368586748
Réf. fabricant 543-475B
Article hors catalogue L40010 7864

Description

Description:

Le comparateur multifonction ABSOLUTE Digimatic ID-C vous offre les avantages suivants: Avec système ABSOLUTE. Réglage unique de la position de départ, qui reste alors le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile. Précision de mesure même à la vitesse de déplacement la plus élevée. Lecture facile grâce à de grands chiffres d'affichage. L'affichage peut être tourné par 330 ° Verrouillage du clavier pour se protéger contre une utilisation non autorisée Calculs simples à l'aide de la formule Ax (x = course de la broche)

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Résolution sélectionnable : Oui
Sens de comptage commutable : Oui
Plage de mesure : 1″/25.4 mm
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : 0,001″/0,02 mm
Règle de mesure : codeur linéaire capacitif ABSOLUTE
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 11 mm, pivotant sur 330
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Mesure : 275
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Pile incluse
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 7000 heures

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier