Comparateur numérique, signal ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, panneau arrière plat

Réf.: 543-350B-10
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-350B-10
EAN / GTIN 4946368863269
Réf. fabricant 543-350B-10
Article hors catalogue L40010 14505

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur Digimatic à alimentation externe avec une sortie ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″. Protégé contre la poussière et les projections d'eau, conformément à la norme IEC 60529 (équivalent à IP54) Fonctions MAX / MIN / RANGE (rotation) Enregistre trois réglages de préréglage et de tolérance différents ″Fast-Mode″ (cycle d'acquisition 50 fois / s) pour une mesure fiable dans le mode d'acquisition de pointe (MAX / MIN / RANGE) Fonction de calcul Ax. Coefficient A librement définissable, x = déplacement du piston Diagramme à barres analogique sur l'écran (12 échelles différentes sélectionnables) GO / ± NG Tolérance Fonction d'évaluation

Caractéristique(s):

Livré : En boîte
Tige Ø : 0,5″
Graduation : 5 ' (0° - 90° - 0°)
Fréquence de mesure (MAX/MIN/RANGE) : Mode standard : 100 fois/s (vitesse du plongeur max. 0,1 mm/s pour la mesure de pointe)
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Numérique/analogique : Numérique
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Commutable en pas numérique : Oui
Erreur max. Erreur admissible
E MPE (Gamme totale) : 0,003 mm
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Affichage : LCD, hauteur des caractères 9 mm
Graduation : 0.01
Précision : 4 µm