Comparateur numérique, jauges de puits ID-C, pouces/métriques, 0,5", 0,00005", dos plat

Réf.: 543-311B-10
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-311B-10
EAN / GTIN 4946368863108
Réf. fabricant 543-311B-10
Article hors catalogue L40010 14738

Description

Description:

Ce comparateur a été spécialement développé pour les appareils de mesure d'intérieur et offre les avantages suivants : La valeur minimale du diamètre de l'alésage est maintenue Affichage analogique à barres sur l'écran (commutable sur 12 échelles différentes) - Evaluation de la tolérance GO/NG Mode ″FAST″ sélectionnable pour l'enregistrement des valeurs de pointe ; cycle d'enregistrement 20 ms ou 50 valeurs de mesure/s Réglage simple grâce au guidage par menu sur l'écran Avec un PC et une interface USB en option, le comparateur peut être paramétré avec un programme spécial.

Caractéristique(s):

Sélection de la résolution de la barre analogique : Oui
Livré : En boîte
Graduation : 0,0001" ;
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Pas numérique : 0.00005″/0.0001″/0.0005″/0.001 mm/0.01 mm
Fréquence de mesure (MAX/MIN/RANGE) : Mode standard : 10 fois/s mode rapide : 50 fois/s (vitesse du piston max. 50 µm/s pour une mesure de pointe)
Tige Ø : 0,5″
Graduation : 0,0001" ;
Précision : (1,5+2L/1000) µm L = longueur mesurée (mm)
Graduation : 0.01
Numérique/analogique : Numérique
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Erreur max. Erreur admissible
E MPE (gamme totale) : ±0.0001″/0.003 mm
R MPE (répétabilité) : 0.0001″/0.002 mm