• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur numérique, Max-Min ID-C, pouces/mètres, 0,5″, 0,00005″, panneau arrière avec œillet

Réf.: 543-301-10
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-301-10
EAN / GTIN 4946368863054
Réf. fabricant 543-301-10
Article hors catalogue L40010 16496

Description

Description:

Le comparateur avec fonction de maintien MAX,MIN,RANGE vous offre les avantages suivants : MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) peut être mesuré Affichage analogique à barres à l'écran (commutable sur 12 échelles différentes) Évaluation de la tolérance GO/NG Fonction de calcul intégrée Ax Le coefficient A peut être défini librement, x = course de la tige de mesure Mode ″FAST″ sélectionnable pour l'acquisition des valeurs de crête (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Cycle d'acquisition 20 ms ou 50 valeurs de mesure/s Réglage simple grâce au guidage par menu à l'écran Avec un PC et une interface USB en option, le comparateur peut être paramétré avec un programme spécial.

Caractéristique(s):

Vitesse de réponse maximale : illimitée
Résolution de la barre analogique commutable : Oui
Livré : Dans un coffret en bois
Numérique/analogique : Numérique
Livré : Pile CR2032 incluse, certificat d'inspection
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique