Rough grinding wheel FASTCUT 2IN1 230x8x22,23 mm cranked A30P steel/inox

Réf.: 5428
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5428
EAN / GTIN 9003170054287
Réf. fabricant 5428
Article hors catalogue L50140 257

Description

Description:

Le disque à ébarber PREMIUM FASTCUT pour meuleuse d'angle a été clairement optimisé pour l'aptitude à la coupe et un enlèvement de matière élevé. Cet objectif est atteint avant tout grâce à la technologie FASTCUT spécialement développée par Tyrolit. Ce qui rend ce disque à ébarber si unique, c'est l'arête biseautée et définie ″Comfort Start″ de l'outil. L'opérateur bénéficie ainsi d'un démarrage agréable lors du meulage et le confort de travail s'en trouve décuplé. Cet outil se caractérise ainsi par un confort maximal associé à une bonne longévité et peut être utilisé de manière universelle pour toute une série d'applications de ponçage sur l'Acier et l'Inox.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
  • Spécification : A30P-BFP
  • Dimension (D x U x H): 230 x 8 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 8 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Technologie FASTCUT pour une aptitude à la coupe et un taux d'enlèvement de matière optimaux
  • Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Épaisseur de 7 mm pour l'ébarbage
  • Épaisseur de 8 mm pour l'ébarbage avec une longévité accrue