• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge linéaire LG100-150 50 mm 0,001 mm

Réf.: 542-196
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
Type de produit Règles de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 542-196
EAN / GTIN 4946368761268
Réf. fabricant 542-196
Article hors catalogue L40010 13852

Description

Description:

Le LG100 est un instrument de mesure linéaire très robuste et économique. Combiné à l'indicateur EJ, il est spécialement conçu pour une utilisation en ligne et les installations automatisées. La conception avancée du guidage du piston assure une grande résistance aux chocs et aux vibrations externes. La sortie de signal à onde carrée différentielle permet un large éventail d'applications. Durée de vie extrêmement longue grâce aux roulements à billes linéaires dans l'unité de la tige de mesure. Précision de répétition de 0,3 µm. Précision à courte distance : 0,5 µm (plage de mesure 20 µm). Plage de température de fonctionnement : 0 - 50 ° C.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 50
Vitesse max. Vitesse de réaction maximale : 1500 mm/s mm/s
Force de mesure : 5,7 N tige de mesure vers le bas, 5,3 N tige de mesure horizontale, 4,9 N tige de mesure vers le haut
Alimentation électrique : DC 5 V ±0.2 V Tension d'ondulation 200 mVpp max.