Description:
Le LG100 est un instrument de mesure linéaire très robuste et économique. Combiné à l'indicateur EJ, il est spécialement conçu pour une utilisation en ligne et les installations automatisées. La conception avancée du guidage du piston assure une grande résistance aux chocs et aux vibrations externes. La sortie de signal à onde carrée différentielle permet un large éventail d'applications. Durée de vie extrêmement longue grâce aux roulements à billes linéaires dans l'unité de la tige de mesure. Précision de répétition de 0,3 µm. Précision à courte distance : 0,5 µm (plage de mesure 20 µm). Plage de température de fonctionnement : 0 - 50 ° C.
Caractéristique(s):
Plage de mesure : 0 - 25
Vitesse max. Vitesse de réaction maximale : 1500 mm/s mm/s
Force de mesure : 4,6 N tige de mesure vers le bas, 4,3 N tige de mesure horizontale, 4 N tige de mesure vers le haut
Alimentation électrique : DC 5 V ±0.2 V Tension d'ondulation 200 mVpp max.