• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge linéaire LGK, modèle fin 10 mm, 0,001 mm

Réf.: 542-186
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
Référence article 542-186
EAN / GTIN 4946368761282
Réf. fabricant 542-186
Article hors catalogue L40010 14653

Description

Description:

Un palpeur linéaire de forme mince qui vous offre les avantages suivants : La sortie de signal à onde carrée différentielle permet une large gamme d'applications. La forme élancée permet un montage même dans des espaces restreints. La règle photoélectrique assure une précision maximale sur toute la plage de mesure. Extrêmement durable grâce au roulement à billes linéaire dans l'unité de la tige de mesure. L'indice de protection IP67G protège parfaitement pour une utilisation dans des conditions d'environnement difficiles. Idéal pour les mesures en ligne et l'utilisation dans des installations automatisées.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 10
Précision : (1,5 + L/50) µm ; L= longueur de mesure en mm
Vitesse de déplacement max. Vitesse de réaction : 1500 mm/s
Force de mesure : 0,8 N pour tige de mesure en bas, 0,75 N tige de mesure à l'horizontale, 0,7 N tige de mesure vers le haut
Alimentation en énergie : 5 V (4,5 V à 5,2 V), 80 mA max.