• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Triangular file ceramic bonded 20x200 mm C MEDIUMC240

Réf.: 542
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 542
EAN / GTIN 9003170005425
Réf. fabricant 542
Article hors catalogue L50140 569

Description

Description:

Ces limes sont notamment utilisées pour l'usinage d'outils dans l'industrie du bois et l'industrie de la construction mécanique. Grâce aux diverses grosseurs de grain, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application. Les limes en carbure de silicium sont principalement utilisées pour les outils au carbure de tungstène et sont de couleur gris-vert. Les limes orange sont principalement destinées à tous les types d'aciers et d'aciers inoxydables.

Caractéristique(s):

  • Form: 9020 PIERRE TRIANGULAIRE
  • Spécification : CMITTEL
  • Dimension (B x L): 20 x 200 mm
  • Diamètre: 20 mm
  • Epaisseur: 200 mm
  • Granulométrie: 240
  • Vs /max: 35 m/s

Avantage(s):

  • Application individuelle
  • Les meilleurs résultats
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour l'usinage d'outils en Acier, Acier inoxydable et Métal dur dans l'industrie du bois et des machines.
  • Coloration gris-vert : pour les outils en Métal dur ou recouverts de Métal dur Coloration orange : principalement pour tous les types d'outils et l'acier inoxydable