Description:
Le disque à ébarber PREMIUM pour métaux non-ferreux atteint, grâce à la recette et à la méthode de fabrication propres à Tyrolit, les meilleures valeurs d'abrasion dans l'Application quotidienne. Le bouchage de l'outil est évité, ce qui réduit l'encrassement ou l'émoussage de l'outil. Même avec une pression très faible, le disque atteint une agressivité très élevée, ce qui vous permet d'obtenir de meilleurs résultats avec moins d'efforts et en un minimum de temps.
Caractéristique(s):
- Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
- Spécification : A 36 N- BFX
- Dimension (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
- Diamètre: 230 mm
- Epaisseur: 7 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 36
- Vs /max: 72 m/s
- Aptitude des matériaux: Aluminium
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Pas d'encrassement du disque grâce au liant développé spécialement : le disque reste ainsi agressif et développe très peu de chaleur
- Même avec une pression d'appui faible, le disque offre une très forte agressivité
- Coûts réduits
Utilisation:
- Pour des applications exigeantes sur des métaux non ferreux comme l'aluminium, le cuivre, le bronze, le laiton et le titane
Recommandation(s):
- Dureté N longue durée pour le meulage d'arêtes
- Dureté L plus tendre et coupante pour le surfaçage
- Épaisseur de 4 mm pour une rectification périphérique
- Épaisseur de 7 mm pour l'ébarbage