• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escalier à palier un. praticable avec roulettes à ressort revêtement corindon R13 2 marches

Réf.: 54102
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Roulettes oui
Type de produit Plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 54102
EAN / GTIN 4031405541023
Réf. fabricant 054102
Article hors catalogue L90110 969

Description

Description:

  • Escalier à plate-forme simple face en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • marches de 200 mm de profondeur
  • Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)
  • Avec main courante à deux côtés, garde-corps à 3 côtés, 1 000 mm de haut avec genoux et plinthes
  • Quatre roulettes pivotantes autobloquantes Ø125 mm, dont 2 avec frein
  • Montage facile (démonté)
  • Les mains courantes sont disponibles en option conformément à la norme DIN en 131-7 sur les marches des échelles de plate-forme avec un angle de montée de ≥60°
  • Disponible dans une variété de versions à plusieurs niveaux et plates-formes
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2480 mm
  • Largeur de la zone de base : 720 mm
  • Longueur de la zone de base : 1070 mm
  • Hauteur : 1480 mm
  • Largeur de colonne : 24 mm
  • Hauteur de colonne : 57 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 60 °
  • Largeur extérieure supérieure : 682 mm
  • Largeur de la plate-forme : 600 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 480 mm
  • Longueur de la plate-forme : 800 mm
  • Diamètre du rouleau : 125 mm
  • Classe antidérapante : R13
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Revêtement de corindon
  • Espacement pas/segment : 240 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 200 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 717 mm

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier