• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Serrure de sécurité QR taille 1

Réf.: 54100070
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 54100070
EAN / GTIN 4018754230051
Réf. fabricant 54100070
Article hors catalogue L60010 5436

Description

Description:

  • Empêche le remplacement des outils d'insertion
  • Le système est verrouillé sur la tête de la clé dynamométrique à l'aide d'un boulon de sécurité
  • Une fois le système de protection installé, un outil enfichable peut être inséré, mais ne peut pas être retiré car le bouton de déverrouillage QuickRelease est verrouillé
  • La clé dynamométrique peut être réutilisée comme outil variable une fois le boulon de sécurité desserré
  • Un tournevis TORX® avec un trou dans la pointe (N° 4656, GR. T20, code 46 56 30 20) ou un embout de tournevis avec un trou dans la pointe (N° 1442, GR. T20, code 08 16 00 20)

Caractéristique(s):

  • Gr.: 1
  • Longueur mm (L): 26 mm
  • adapté au no.: 714/1-4
  • Poids: 4 g