Fraise rotative Z3 − moyenne, avec brise-copeaux C1020

Réf.: 540800 C1020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Denture Z3
    Abréviation denture Z3
    Type de denture avec brise-copeaux
    Degré de finesse de la denture Moyen
    Type d'outils HSS
    Forme C1020
    Forme Bout arrondi
    ⌀ tête 10 mm
    Longueur tête 20 mm
    Longueur totale 60 mm
    ⌀ queue 6 mm
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 540800 C1020
    EAN / GTIN 4045197156082
    Réf. fabricant 540800 C1020

    Description

    Exécution:

    Queue ⌀ 6 mm.
    Fraises rotatives en HSS pour applications très sensibles aux vibrations.
    Forme Cylindrique bout arrondi (WRC).

    Utilisation:

    Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.