Description:
Le lame trapézoïdale No. 54065 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a deux arêtes de coupe consécutives pour une utilisation plus longue. Le lame mesure 53 mm de long, 18,8 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur.
Le lame trapézoïdale No. 54065 est disponible sous la référence 54065,70 dans le distributeur de lames de 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUNORM MULTISAFE, ARGENTAX MULTIPOS.
Couper :
Meulage standard
- Facettes de lame :
caractéristiques de lame double
:
lame utilisable 2 voies
Caractéristique(s):
- Matériau de base: Acier
- Affûtage des lames: Affûtage standard
- Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés