Fraise rotative revêtue Z4 − fine, denture croisée A1625

Réf.: 540560 A1625
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Denture Z4
    Abréviation denture Z4
    Type de denture à denture alternée
    Degré de finesse de la denture fin
    Type d'outils Carbure TiAIN
    Revêtement TiAlN
    Forme A1625
    Forme Cylindrique sans coupe en bout
    ⌀ tête 16 mm
    Longueur tête 25 mm
    Longueur totale 65 mm
    ⌀ queue 6 mm
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 540560 A1625
    EAN / GTIN 4027497278961
    Réf. fabricant A50011625604TA081

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     

    Description

    Exécution:

    Queue ⌀ 6 mm.
    Les fraises rotatives LUKAS sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
    Revêtement supplémentaire en TiAlN pour une durée de vie et une résistance à la chaleur accrues.
    Pour contraintes thermiques et mécaniques élevées (Heavy Duty).
    Forme cylindrique (ZYA), sans coupe en bout.

    Utilisation:

    Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Fraise rotative revêtue Z4 − fine, denture croisée A1625

    Fraise rotative revêtue Z4 − fine, denture croisée A1625

    Sur demande
    Disponibilité
    14 article(s) en stock
    85,20 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    15 article(s) en stock
    67,20 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Forme Cylindrique sans coupe en bout Cylindrique sans coupe en bout
    Longueur totale 65 65
    ⌀ tête 16 16
    Type d'outils Carbure TiAIN Carbure TiAIN
    Type de denture à denture alternée Denture différentielle
    Série Denture Z4 GARANT Master Uni
    Type de produit Fraises rotatives Fraises rotatives