• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise rotative Z FINE − très fine G0618

Réf.: 540440 G0618
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z FINE
Abréviation denture Z FINE
Degré de finesse de la denture très fine
Type d'outils Carbure
Forme G0618
Forme Ogive
⌀ tête 6 mm
Longueur tête 18 mm
Longueur totale 50 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 540440 G0618
EAN / GTIN 4045197725783
Réf. fabricant 540440 G0618

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 

Description

Exécution:

Queue ⌀ 6 mm.
Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise rotative Z FINE − très fine G0618

Fraise rotative Z FINE − très fine G0618

Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
28,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock
25,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
25,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
206 article(s) en stock
18,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
25,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Forme Ogive Ogive Ogive Ogive Ogive bout pointu
⌀ tête 6 6 6 6 6
Degré de finesse de la denture très fine fin grossier Moyen moyen
⌀ queue 6 6 6 6 6
Série Denture Z FINE Denture Z5 Denture Z1 Denture Z7 GARANT Master Uni
Type de produit Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives Fraises rotatives
Longueur tête 18 18 18 18 18