CCMT 09T304D ID5 Plaquettes avec 1 insert PCD brasé, dépouille à 7° et face de coupe positive pour la finition dans les aluminiums

Réf.: 5400943
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5400943
    EAN / GTIN 7291075237160
    Réf. fabricant 5400943
    Article hors catalogue L24200 33

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux DW, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.7 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux DW
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 9.7 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 4.4 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.1 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :