• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis Classic VDE isolés pour vis Torx®, Vérifié VDE jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC selon CEI/EN 60900

Réf.: 5400.27-125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5400.27-125
EAN / GTIN 7610733062829
Réf. fabricant PB 5400.27-125

Description

Description:

  • Tournevis VDE Classic, entièrement isolé jusqu’à 1000 V CA / 1500 V CC selon CEI/EN 60900
  • pour vis Torx®
  • contrôlé VDE, travaux en toute sécurité jusqu'à 1000 V CA ou 1500 CC (tension continue)
  • pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis
  • manche fin, gain de place et idéal pour les opérations d’ajustage
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée

Caractéristique(s):

  • Longueur de la lame: 125 mm
  • Longueur entière tournevis: 230 mm
  • Pour vis à métaux M: 5 mm
  • Profil: pour vis Torx
  • Taille de la vis Torx: 27