MARTOR LAME TRAPÉZOÏDALE 54 , 5 en papier

Réf.: 54.42
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 54.42
EAN / GTIN 4002632907432
Réf. fabricant 54.42
Article hors catalogue L60170 279

Description

Description:

Le lame trapézoïdale No. 54 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a deux arêtes de coupe consécutives pour une utilisation plus longue. Le lame mesure 61 mm de long, 18,7 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur.

Le lame trapézoïdale No. 54 est disponible sous la référence 54,42 en papier de 5 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUNORM MULTISAFE, ARGENTAX MULTIPOS.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de lame double

    :
    lame utilisable 2 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés