Échelle linéaire AT715-2800, 2800 mm

Réf.: 539-865N
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
Type de produit Règles de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 539-865N
EAN / GTIN 4550501371711
Réf. fabricant 539-865N

Description

Description:

  • Cette échelle linéaire est basée sur le principe de l'induction électromagnétique, vous offre une protection IP élevée, et en raison du système ABSOLUT, le réglage du point de référence n'est pas nécessaire après le redémarrage.
  • Compatible avec les compteurs KA uniquement.

Caractéristique(s):

  • Longueur du câble : 7m
  • Longueur effective : 2,800 mm
  • Poids: 3,45kg