• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Règle linéraire AT116 750 mm

Réf.: 539-284-30R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Règles de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 539-284-30R
EAN / GTIN 4946368854540
Réf. fabricant 539-284-30R

Description

Description:

  • Convient aux fraiseuses, tables croisées, montages, etc.
  • Mètre en verre, point zéro non codé.
  • Coefficient de température (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • câble blindé pour le raccordement au compteur
.

Caractéristique(s):

Température de fonctionnement : 0ºC à 45ºC
Précision : (5+5L/1000) µm L = longueur de mesure effective [mm].
Alimentation : 5V DC ± 10%