Échelle linéaire AT113 150 mm

Réf.: 539-202-40
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
Type de produit Microscope de mesure vidéo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 539-202-40
EAN / GTIN 4946368575742
Réf. fabricant 539-202-40

Description

Description:

Construction compacte pour un espace d'installation limité. Règle en verre, point zéro non codé. Coefficient de dilatation (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. un câble de signal blindé pour le raccordement au compteur.

Caractéristique(s):

Température de fonctionnement : 0°C - 45°C
Précision : modèle de haute précision (3+3L/1000) µm L = plage de mesure (mm)
Alimentation : 5V DC ± 10%