Description:
Un système de mesure linéaire avec une résistance accrue aux vibrations et une longue durée de vie. Cette version de l'AT 103 offre les avantages suivants : Les lèvres d'étanchéité en caoutchouc innovantes tiennent les impuretés à l'écart. Pour un fonctionnement sûr dans un environnement difficile, une ligne de signalisation blindée est utilisée pour le raccordement au compteur. Le câble de signal peut être raccordé à droite ou à gauche du capteur de mesure.
Caractéristique(s):
Température de fonctionnement : 0ºC à 45ºC
Précision : 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Plage de mesure (mm)
Livré avec : Including box, key, 1 battery, setting standard (from 25 mm upward)certificate of inspection (0-50 mm range)
Mesure : 2725
Alimentation : 5V DC ± 10%