Échelle linéaire AT103 2200 mm

Réf.: 539-137-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Règles de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 539-137-30
EAN / GTIN 4946368583990
Réf. fabricant 539-137-30
Article hors catalogue L40010 8536

Description

Description:

Ce système de mesure linéaire vous offre une résistance accrue aux vibrations et une longue durée de vie. Très robuste contre les effets des vibrations. Les lèvres d'étanchéité en caoutchouc innovantes empêchent les impuretés de pénétrer dans un hall de machines, par exemple. Ligne de signalisation blindée pour un fonctionnement sûr dans des environnements difficiles. La ligne de signalisation peut être positionnée des deux côtés de la vanne.

Caractéristique(s):

Température de fonctionnement : 0ºC à 45ºC
Précision : 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Plage de mesure (mm)
Mesure : 275
Alimentation : 5V DC ± 10%