Échelle linéaire AT103 1800 mm

Réf.: 539-135-40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Règles de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 539-135-40
EAN / GTIN 4946368584270
Réf. fabricant 539-135-40

Description

Description:

Ce système de mesure linéaire vous offre une résistance accrue aux vibrations et une grande longévité. Cette version de l'AT 103 vous offre les avantages suivants : Les lèvres en caoutchouc innovantes tiennent les impuretés à l'écart lorsque vous utilisez le système de mesure linéaire dans un hall de machines. Une ligne de signal blindée est utilisée pour raccorder le système de mesure linéaire à un compteur ; vous pouvez ainsi l'utiliser en toute sécurité, même dans des conditions environnementales défavorables. La sortie de la ligne de signal peut être positionnée des deux côtés de la vanne ; vous pouvez ainsi connecter le câble de signal au choix.

Caractéristique(s):

Température de fonctionnement : 0ºC à 45ºC
Précision : (3+3L/1000) µm L = plage de mesure (mm)
Alimentation : 5V DC ± 10%