Échelle linéaire AT103 800 mm

Réf.: 539-125-40
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
Type de produit Règles de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 539-125-40
EAN / GTIN 4946368584188
Réf. fabricant 539-125-40
Article hors catalogue L40010 10028

Description

Description:

Ce système de mesure linéaire vous offre une résistance accrue aux vibrations et une grande longévité. Cette version de l'AT 103 vous offre les avantages suivants : Les lèvres en caoutchouc innovantes tiennent les impuretés à l'écart lorsque vous utilisez le système de mesure linéaire dans un hall de machines. Une ligne de signal blindée est utilisée pour raccorder le système de mesure linéaire à un compteur ; vous pouvez ainsi l'utiliser en toute sécurité, même dans des conditions environnementales défavorables. La sortie de la ligne de signal peut être positionnée des deux côtés de la vanne ; vous pouvez ainsi connecter le câble de signal au choix.

Caractéristique(s):

Température de fonctionnement : 0ºC à 45ºC
Précision : (3+3L/1000) µm L = plage de mesure (mm)
Alimentation : 5V DC ± 10%