• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Curseur de mesure à crochet Nonius, 0-200 mm, 0,05 mm, métrique

Réf.: 536-171
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
Métrologie analog
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 536-171
EAN / GTIN 4946368111247
Réf. fabricant 536-171
Article hors catalogue L40010 6413

Description

Description:

Ce pied à coulisse avec pieds de mesure crochus permet de mesurer la largeur des rainures dans les alésages et les évidements.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 200
Plage de mesure : 0 - 200 mm
Valeur de la graduation : 0,02 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,03 mm
Mesure : 335
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte