• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse interne à pointe de vernier, 70-600 mm, métrique

Réf.: 536-149
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
Plage de mesure 70 mm - 600 mm
Lecture 0,05 mm
Métrologie analog
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 536-149
EAN / GTIN 4946368111209
Réf. fabricant 536-149
Article hors catalogue L40010 418

Description

Description:

Conçu pour les mesures internes dans des endroits difficiles d'accès

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 70,1 - 600
Plage de mesure : 70,1-600 mm
Valeur de la graduation : 0,05 mm
Mesure : 470
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte