Pied à coulisse avec bras de mesure réglable, 0-300 mm, 0,05 mm, métrique

Réf.: 536-103
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
    Type de produit Pied à coulisse d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 536-103
    EAN / GTIN 4946368111049
    Réf. fabricant 536-103
    Article hors catalogue L40010 194

    Description

    Description:

    Avec ce pied à coulisse déporté, vous pouvez mesurer des pièces graduées et offre les avantages suivants : La mâchoire de mesure montée peut être ajustée pour faciliter la mesure de sections graduées et de pièces difficiles d'accès.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0 - 300
    Plage de mesure : 0-300 mm
    Valeur de la graduation : 0,05 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,08 mm
    mesure : 800
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Dans une boîte