• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse avec bras de mesure réglable, 0-200 mm, 0,05 mm, métrique

Réf.: 536-102
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
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 536-102
EAN / GTIN 4946368111032
Réf. fabricant 536-102
Article hors catalogue L40010 599

Description

Description:

Avec ce pied à coulisse déporté, vous pouvez mesurer des pièces graduées et offre les avantages suivants : La mâchoire de mesure montée peut être ajustée pour faciliter la mesure de sections graduées et de pièces difficiles d'accès.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 200
Plage de mesure : 0 - 200 mm
Valeur de la graduation : 0,05 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,05 mm
mesure : 800
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte

Produits adaptés

Accessoires