Pied à coulisse avec bras de mesure réglable, 0-150 mm, 0,05 mm, métrique

Réf.: 536-101
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
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 536-101
EAN / GTIN 4946368111025
Réf. fabricant 536-101
Article hors catalogue L40020 191

Description

Description:

Avec ce pied à coulisse déporté, vous pouvez mesurer des pièces graduées et offre les avantages suivants : La mâchoire de mesure montée peut être ajustée pour faciliter la mesure de sections graduées et de pièces difficiles d'accès.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 150
Plage de mesure : 0 - 150 mm
Valeur de la graduation : 0,05 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,05 mm
Mesure : 740
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte