Nonius Messschieber, 0-40, ″0,001″ pouce

Réf.: 534-120
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
    Métrologie analog
    Type de produit Pied à coulisse d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 534-120
    EAN / GTIN 4946368111001
    Réf. fabricant 534-120
    Article hors catalogue L40010 15034

    Description

    Description:

    Ces pieds à coulisse avec de longues jambes de mesure sont disponibles avec ou sans réglage fin et permettent des mesures dans des endroits difficiles d'accès. Ils vous offrent les avantages suivants: Les longs pieds de mesure vous permettent de mesurer les propriétés de la pièce difficile à atteindre. Avec un décalage sur le dessus pour une lecture directe pendant les mesures internes sans ajouter l'épaisseur du pied de mesure

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 0 - 40
    Plage de mesure : 0-40″
    Valeur de la graduation : 0,001″
    Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,004″.
    Mesure : 740
    Pouces/Métriques : Pouces
    Contenu de la livraison : Livré dans une boîte