Nonius Messschieber, 0-30, ″0,001″ pouce

Réf.: 534-119
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie analog
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 534-119
EAN / GTIN 4946368110998
Réf. fabricant 534-119
Article hors catalogue L40010 15033

Description

Description:

Ces pieds à coulisse avec de longues jambes de mesure sont disponibles avec ou sans réglage fin et permettent des mesures dans des endroits difficiles d'accès. Ils vous offrent les avantages suivants: Les longs pieds de mesure vous permettent de mesurer les propriétés de la pièce difficile à atteindre. Avec un décalage sur le dessus pour une lecture directe pendant les mesures internes sans ajouter l'épaisseur du pied de mesure

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 30
Plage de mesure : 0-30″
Valeur de la graduation : 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,004″.
mesure : 600
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte