• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Nonius Messschieber, longue tige de couteau, 0-750 mm, 0,02 mm, métrique

Réf.: 534-115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Métrologie analog
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 534-115
EAN / GTIN 4946368110950
Réf. fabricant 534-115
Article hors catalogue L40010 3664

Description

Description:

Ces pieds à coulisse avec de longues jambes de mesure sont disponibles avec ou sans réglage fin et permettent des mesures dans des endroits difficiles d'accès. Ils vous offrent les avantages suivants: Les longs pieds de mesure vous permettent de mesurer les propriétés de la pièce difficile à atteindre. Avec un décalage sur le dessus pour une lecture directe pendant les mesures internes sans ajouter l'épaisseur du pied de mesure

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 750
Plage de mesure : 0 - 750 mm
Valeur de la graduation : 0,02 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,08 mm
Mesure : 625
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte