Curseur de mesure Nonius, pieds de mesure longs, 0-500 mm, 0,05 mm, métrique

Réf.: 534-110
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
Plage de mesure 0 mm - 500 mm
Lecture 0,05 mm
Métrologie analog
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 534-110
EAN / GTIN 4946368110929
Réf. fabricant 534-110
Article hors catalogue L40010 6966

Description

Description:

Ces pieds à coulisse avec de longues jambes de mesure sont disponibles avec ou sans réglage fin et permettent des mesures dans des endroits difficiles d'accès. Ils vous offrent les avantages suivants: Les longs pieds de mesure vous permettent de mesurer les propriétés de la pièce difficile à atteindre. Avec un décalage sur le dessus pour une lecture directe pendant les mesures internes sans ajouter l'épaisseur du pied de mesure

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 500
Plage de mesure : 0 - 500 mm
Valeur de la graduation : 0,05 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,13 mm
Mesure : 330
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte