Millimar N 1701 PM-5000 Module pour1 tampon pneum

Réf.: 5331151
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Interface de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5331151
EAN / GTIN 4059192061609
Réf. fabricant 5331151
Article hors catalogue L40080 2976

Description

Exécution:

  • Modules de bus RS485 combinables de manière flexible
  • Modules de raccordement performants pour l'évaluation de capteurs de mesure (inductifs / pneumatiques)
  • Interrogation synchrone des données de plusieurs capteurs de mesure raccordés
  • Connexion des modules N 1700 via une interface USB au logiciel d'évaluation et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
  • Combinaison de produits flexible et modulaire pour la résolution de tâches de mesure spécifiques au client
  • Max. Débit de données théorique du bus de 4189 valeurs/s (en fonction du nombre de canaux connectés)

Description:

Module pour moyens de mesure pneumatiques Millimar N 1701 PM-5000
  • Modules de bus RS485 combinables de manière flexible
  • Modules de connexion performants pour l'évaluation de capteurs de mesure (inductifs / pneumatiques)
  • Interrogation synchrone des données de plusieurs capteurs de mesure connectés
  • Connexion des modules N 1700 via l'interface USB interface au logiciel d'évaluation et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
  • Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client
  • Max. Débit de données théorique du bus de 4189 valeurs/s (en fonction du nombre de canaux connectés)

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Valeur d'incrément numérique µm: 0,1
  • Limite d'erreur: ± 0,8 µm dans la plage ± 38 µm et ± 0,5 µm dans la plage ± 25 µm
  • Alimentation en énergie: + 5V du N 1700 Bus
  • Taux de transmission des données: 4189 Hz
  • Largeur (mm): 90 mm
  • Profondeur (mm): 66 mm
  • Hauteur (mm): 50 mm
  • Echelle de mesure µm: 50 µm
  • Température de fonctionnement jusqu'à: 40 °C
  • Consommation de courant: 32 mA
  • Température de fonctionnement de: 0 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop