Millimar N 1704 M module pour 4 palpeurs inductifs

Réf.: 5331140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareil de mesure de longueur de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5331140
EAN / GTIN 4059192061562
Réf. fabricant 5331140
Article hors catalogue L40080 2833

Description

Exécution:

  • Modules de bus RS485 combinables de manière flexible
  • Modules de raccordement performants pour l'évaluation de capteurs de mesure (inductifs/pneumatiques)
  • Interrogation synchrone de données de plusieurs palpeurs de mesure raccordés
  • Connexion des modules N 1700 via l'interface USB interface au logiciel d'évaluation et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
  • Raccordement de tous les types de palpeurs d'une compatibilité via un seul et même module
  • Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre des tâches de mesure spécifiques au client
  • Max. Débit de données théorique du bus de 4189 valeurs/s (en fonction du nombre de canaux connectés)

Description:

Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 M
  • Modules de bus RS485 combinables de manière flexible
  • Modules de connexion performants pour l'évaluation de capteurs de mesure (inductifs/pneumatiques)
  • Interrogation synchrone des données de plusieurs palpeurs de mesure raccordés
  • Connexion des modules N 1700 via l'interface USB interface au logiciel d'évaluation et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
  • Raccordement de tous les types de palpeurs d'une compatibilité via un seul et même module
  • Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre des tâches de mesure spécifiques au client
  • Max. Débit de données théorique du bus de 4189 valeurs/s (en fonction du nombre de canaux connectés)

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Limite d'erreur: 0,3 % (min. 0,2 μm)
  • Valeur d'incrément numérique µm: 0,1
  • Plage de mesure du palpeur inductif: ± 5000
  • Plage de mesure du palpeur inductif: ± 500
  • Plage de mesure du palpeur inductif: ± 2000
  • Plage de mesure du palpeur inductif: ± 1000
  • Alimentation en énergie: + 5V du N 1700 Bus
  • Taux de transmission des données: 4189 Hz
  • Consommation de courant: 180 mA
  • Largeur (mm): 116.5 mm
  • Profondeur (mm): 66 mm
  • Hauteur (mm): 54.8 mm
  • Température de fonctionnement jusqu'à: 40 °C
  • Température de travail MAX: 35 °C
  • Température de travail MIN: 10 °C
  • Entrées de palpeurs: 4
  • Poids du produit: 0.39 kg
  • Coefficient de température: 0.02 µm/°C
  • Température de fonctionnement de: 0 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires