• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Millimar N 1702 M Modul f. 2 Induktivtaster m.DK

Réf.: 5331120DKS
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
Type de produit Interface de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5331120DKS
EAN / GTIN 4059192061289
Réf. fabricant 5331120DKS
Article hors catalogue L40080 3098

Description

Exécution:

  • Modules de bus RS-485 combinables de manière flexible
  • Modules de raccordement performants pour l'évaluation de capteurs de mesure (inductifs/pneumatiques)
  • Interrogation synchrone des données de plusieurs palpeurs raccordés
  • Connexion des modules N 1700 via une interface USB interface au logiciel d'évaluation et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
  • Raccordement de tous les types de palpeurs d'une compatibilité via un seul et même module
  • Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre des tâches de mesure spécifiques au client
  • Max. Débit de données théorique du bus de 4189 valeurs/s (en fonction du nombre de canaux connectés)

Description:

Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 M
  • Modules de bus RS-485 combinables de manière flexible
  • Modules de connexion performants pour l'évaluation de capteurs de mesure (inductifs/pneumatiques)
  • Interrogation synchrone des données de plusieurs palpeurs connectés
  • Connexion des modules N 1700 via l'interface USB interface au logiciel d'évaluation et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
  • Raccordement de tous les types de palpeurs d'une compatibilité via un seul et même module
  • Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre des tâches de mesure spécifiques au client
  • Max. Débit de données théorique du bus de 4189 valeurs/s (en fonction du nombre de canaux connectés)

Caractéristique(s):

  • Application: Combinaison intelligente et flexible de modules de mesure et de logiciels pour résoudre des tâches de mesure spécifiques au client.
  • Limite d'erreur: 0,3 % (min. 0,2 μm)
  • Valeur d'incrément numérique µm: 0,1
  • Plage de mesure du palpeur inductif: ± 5000
  • Plage de mesure du palpeur inductif: ± 500
  • Plage de mesure du palpeur inductif: ± 2000
  • Plage de mesure du palpeur inductif: ± 1000
  • Alimentation en énergie: + 5V du N 1700 Bus
  • Taux de transmission des données: 4189 Hz
  • Consommation de courant: 115 mA
  • Largeur (mm): 77 mm
  • Profondeur (mm): 66 mm
  • Hauteur (mm): 54.8 mm
  • Température de fonctionnement jusqu'à: 40 °C
  • Température de travail MAX: 35 °C
  • Température de travail MIN: 10 °C
  • Entrées de palpeurs: 2
  • Poids du produit: 0.27 kg
  • Coefficient de température: 0.02 µm/°C
  • Température de fonctionnement de: 0 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires